Beli Gelas Ukur 25 Ml di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Gelas Ukur
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.500

  2. Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Mulai

    Rp15.900

    Green Leaf Gelas Ukur Gilbert
    Deskripsi:
    Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
  3. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  4. VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp57.900

    VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded scale and ring marks at the primary scale points. calibrated In. Class B tolerances according to DIN 12681 / ISO 6706. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 80 °C does not cause tolerance limits to be permanently exceeded.
  5. BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    72%
    Mulai

    Rp91.900

    BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Material: PP (Polypropylene)
    • Specification: with Graduation, Autoclavable at 121 degrees C
  6. monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Measuring Cylinder
    atribut:
    • Material: PP
    • Scale: Available
  7. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    65%
    Mulai

    Rp37.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  8. Suji Gelas Beaker
    22%
    Mulai

    Rp22.900

    Suji Gelas Beaker
    Deskripsi:
    Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.
    atribut:
    • Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
  9. IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

  10. Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp96.900

    Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Printed in durable white enamel/color as per ISO 4794 standard.
  11. BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp22.900

    BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
  12. monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    Mulai

    Rp49.900

    monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca
    atribut:
    • Material: Borosilicate glass 3.3
    • Heat Resistance Temperature (°C): 270
  13. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  14. VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp409.900

    VITLAB Graduated Cylinder PMP (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Crystal clear. DE-M marked. With molded graduations and ring marks at the primary scale points, calibrated In. The lot certificate supplied bears the batch number and the actual nominal value ascertained under the test conditions. The resulting deviations from the nominal value fall well under the allowed tolerances of Class A according to DIN 12681 and ISO 6706. With the laser engraved batch number and the year of manufacture. Hexagonal base with bottom studs provides high stability. Thermal stress up to 121 °C (autoclaving) does not cause tolerance limits to be permanently exceeded. Also available with DAkkS calibration certificate or individual quality certificate.
  15. AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp359.900

    AS ONE Graduated Cylinder for Specific Gravity (Gelas Ukur Lab)
    atribut:
    • Specification: No scale type
    • Material: Borosilicate glass-1
  16. Green Leaf Gelas Takaran
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

  17. VITLAB Beaker PP Low Form (Gelas Kimia)
    88%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

  18. Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Mulai

    Rp3.900

    Unggul Lid Cup (Tutup Gelas)
    Deskripsi:
    - Tutup gelas Oz plastik dapat digunakan untuk tutup gelas Oz ukuran 10 - 16oz
    atribut:
    • Material: Plastic
Daftar Harga Gelas Ukur 25 Ml Terbaru November 2026
Non Brand Gelas UkurRp24.500
Green Leaf Gelas Ukur GilbertRp15.900
IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Rp169.900
VITLAB Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp57.900
BEL-ART Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp91.900
monotaro Graduated Cylinder PP (Gelas Ukur Lab)Rp36.900
IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)Rp37.900
Suji Gelas BeakerRp22.900
IWAKI Glass Ware Class A Amber Graduation With Glass Stopper With Batch Certificate Flask Volumetric (Gelas Ukur)Rp179.900
Supertek Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Rp96.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)